TeSys GK1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 50A - pour fusible NFC 14x51mm
Tesys df, ls1/gk1
Multiple de vente
Gamme
position de l'élément d'actionnement
commande motorisée en option
avec surveillance des fusibles
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
avec emplacement pour fusibles
indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
entrée de câble
équippé de connecteurs