TeSys T contrôleur moteur LTM R, CANopen, 24 V CC, 0,4...8 A

Main media

Détails du produit

Tesys t

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle moteur

type de technique de raccordement

raccordement à vis

module de détection de la tension

Non

module de détection de courant

Oui

entrée pour raccordement à un thermistor

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande

raccordement à vis

type d'interface

CANOpen

entrée pour détection de défauts de mise à la terre

Oui

entrée du capteur de température analogique

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

20.4...26.24 V

courant de fonctionnement nominal Ie

0.4...8 A

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de sorties, avec contact

5

nombre de sorties électroniques

0

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

Info produit

Gamme

Tesys t

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.