TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 125A

Main media

Caractéristiques principales

  • avec emplacement pour fusibles 22x58 mm
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 125 A

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur - sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 125A - H162mmxL150mmxP116mm - taille du fusible : 22x58mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz

 
 

Détails du produit

Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 3 pôles (3P), 125A / 750V, à utiliser avec les fusibles cylindriques NFC de taille 22x58mm jusqu'à 125A, pour les applications moteurs jusqu'à 63kW à 400V en AC-23. Pour être équipé d'une poignée de commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour l'utilisation d'une poignée de commande externe, sélectionnez un interrupteur-sectionneur à fusible de type GS2K. Bornes à vis à équiper de protections de bornes 3P amont et aval GS1AP33 (à commander séparément), il fournit un courant de court-circuit élevé de 100 kA à 400 V. Les modules complémentaires de contacts auxiliaires GS1AM (montage frontal), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation des fusibles percuteurs grillés) peuvent compléter le montage (à commander séparément). Des fusibles cylindriques de type aM et gG 22x58 mm sans percuteur DF2FA, DF2FN et avec percuteurs DF3FA, DF3N sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi normes (CEI, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Tesys gs

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Tesys gs

Interrupteur sectionneur à fusible

équippé de connecteurs

Non

position de l'élément d'actionnement

droite

commande motorisée en option

Non

avec surveillance des fusibles

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

750 V

adapté à un montage en saillie de barres collectrices

Oui

courant nominal de courte durée admissible Icw

100 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

90 kW

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

sans actionneur

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

avec emplacement pour fusibles

22x58 mm

indice de protection (IP), face avant

IP20

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

100 kA

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

125 A

entrée de câble

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.