Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - plastique noir - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton d'arrêt/de coupure d'urgence se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing" de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Classe de protection (IP)
avec éclairage
diamètre du bouchon
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
type de déverrouillage
Diamètre de trou
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane