Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tesys u
type de technique de raccordement
module de détection de courant
module de détection de la tension
entrée pour raccordement à un thermistor
entrée pour détection de défauts de mise à la terre
entrée du capteur de température analogique
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type d'interface
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
fréquence de fonctionnement nominale
Classe de protection (IP)
nombre de sorties, avec contact
nombre de sorties électroniques
courant de fonctionnement nominal Ie
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre d’entrées numériques
Fonction de commutation
Gamme
Multiple de vente