Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys LRD - relais protection thermique - 3P - 6,4..32A - H72,5mmxL45mmxP79,9mm - IP20 - utilisation : protection moteur - zone de réglage protection therm. : 6,4..32A - accessoires associés : LC1D09, LC1D25, LC1D32, LC1D12, LC1D38, LC1D18
Le LR9D32 est un relais de protection électronique TeSys LR9D de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une large zone de réglage thermique de 6,4–32 A, une durée de déclenchement de classe sélectionnable 5–10–20–30 et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 3 à 11 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d'un contact auxiliaire de déclenchement et d'un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Tesys lr
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
bouton-poussoir de remise à zéro
fonction reset automatique
entrée pour fonction de remise à zéro
Type de tension commande
plage de courant ajustable
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type de raccordement du circuit principal
classe de déclenchement
type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
alimentation externe requise
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose