Harmony XVSV - sirène vocale - DIN72 - noire - NPN - 24Vcc - H80mmxL80mmxP80mm - gris foncé - type d'entrée : bit : 6 canaux d'entrée, binaire : 63 canaux d'entrée
Cette alarme électronique modifiable est un accessoire conçu comme une signalisation sonore pour un assemblage personnalisé. Elle possède un signal vocal et son niveau acoustique est réglable. Elle dispose d'un connecteur DIN72 et est résistante à la poussière, aux chocs, aux lavages haute pression, aux vibrations, à la corrosion grâce à sa protection IP69 / IP67, IP66, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible selon EN 54-23
degré de protection (NEMA)
compatible IFTTT
type de générateur de signal acoustique
pour poussière Ex-Zone
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec contact
type de signal acoustique
type de signal optique
couleur de calotte
Type
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
puissance
Type de pose