Harmony Time RE17 - relais tempo bifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 24...24 V
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...240 V
  • plage temporelle 0.1...360000 s

Harmony Time RE17 - relais tempo bifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca - largeur : 17,5mm - H90mmxP72mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A

 
 

Détails du produit

Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d'automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres rotatifs.

Harmony time

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony time

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais temporisé

montage du devant

Oui

Type de tension commande

AC/DC

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

sorties, commutable, retardées/non retardées

Non

enfichable sur un contacteur

Non

nombre de sorties, retardées, contact inverseur

1

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur

1

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP20

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...240 V

fonction formation d'impulsion

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fonction à contact fugitif

Non

fonction retardement du déclenchement

Non

plage temporelle

0.1...360000 s

fonction étoile/triangle

Non

fonction glissant à l'enclenchement

Non

fonction retardée à l'enclenchement

Oui

avec sortie de semiconducteur

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable

Non

fonction cadencée avec pause, variable

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe

Non

uniquement adapté pour commande à distance

Non

commande à distance possible

Non

appareil complet avec socle

Non

Profondeur

72 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

17.5 mm

Intensité

8 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.