Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony pack - bouton sans pile & sans fil - D=22mm - récepteur programmable 24-240Vac - fréquence : 2405 MHz pour transmetteur, 2405 MHz pour récepteur
Le pack sans pile et sans fil Ø22 Harmony XB5R accompagné de son récepteur programmable permet de commander à distance un relais/récepteur à l'aide d'un bouton-poussoir/émetteur. Un produit idéal pour la commande à distance des machines. L'émetteur envoie par transmission radio (ZIGBEE) une énergie électrique produite lors de la pression sur le bouton. Il transmet un message radio-codé avec un code ID unique à un récepteur. Plusieurs émetteurs peuvent commander 1 récepteur. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX). Ce produit est composé d'un émetteur, un récepteur, un jeu de capuchons, un collier de fixation et d'un bouton-poussoir. Récepteurs configurables à 2 sorties relais ou 4 sorties à transistors (monostables) permettant l'apprentissage de 1 à 32 boutons-poussoirs sur une même sortie. Portée de réception du signal jusque 250 M avec des antennes relais. Les performances de la gamme Harmony XB5R répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : antenne relais, Harmony hub, module cybersécurite, capteurs, boîtes plastiques. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5R plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Fonction de commutation encliquetable
tension d'alimentation de la lampe
Type de lentille
Transparent
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Couleur de bague frontale
type de bouton
À rappel
Nombre de postes de commande
Adapté à l'éclairage
couleur du bouton
Diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane