Resi9 XE - Unixe - système repiquage universel pour disjoncteur XE - 20A

Main media

Resi9 XE - connecteur alimenter un disjoncteur XE avec des câbles - 1P+N - Ie 63A 40°C - Ue 230 VCA Ph/N - 1 modules de 18 mm - CE - blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Ce système de repiquage universel pour disjoncteur XE permet d'alimenter un disjoncteur embrochable XE avec des câbles pour le dépannage ou l'ajout d'un départ dans un tableau existant. L'UniXE est un accessoire de distribution assurant la fonction de répartiteur. Il se place sur le haut du disjoncteur XE. Les bornes automatique en face avant permettent de facilement l'alimenter. La pérennité du système XE permet de faire évoluer le tableau électrique en fonction des nouveaux besoins de vos clients et il y a un seul système pour le neuf et la rénovation Accessoire à avoir dans sa caisse à outil afin de pouvoir répondre à tous vos chantiers de rénovation même en XE. Cet accessoire UniXE est un accessoire de distribution assurant la fonction de répartiteur Lot de 4 UniXE. Ce système repiquage XE s'installe à l'horizontale Les performances de ce produit R9EXHC01 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9 xe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9 xe

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Peigne de raccordement

découpable à taille voulue

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue

250 V

dimension du pas

9 mm

adapté au nombre d'appareils

1

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

finition du raccordement électrique

autre

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

largeur en nombre de modules

1

Nbre de pôles

2

Courant permanent nominal Iu

63 A

section transversale

10 mm²

nombre de phases

1

couleur

blanc

isolé

Oui

longueur

18 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.