Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le parafoudre iQuikPF10 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, monobloc de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) dans le résidentiel et le petit tertiaire.
De type 2, le parafoudre iQuick PF précâblé protège les installations 3P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes. De dimensions L88,4xH106,7xP74,1mm avec une largeur de 10 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iQuick PF est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre iQuick PF possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA et sa tension maximale de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 275Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 275Vca entre la phase et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 2. Sa fréquence de fonctionnement est de 50/60Hz. En montage sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Ce parafoudre iQuick PF est précâblé. Une borne et un câble de 16mm² sont fournis montés pour la connexion à la barre de terre de l'armoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA
Les parafoudres ACTI9 assurent la protection des équipements de communication contre les surtensions d'origine atmosphérique dûes à la foudre transitant via les réseaux de télécommunication et informatiques ou via les câbles de capteurs.
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
sans courant de fuite
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
Schéma de liaison IT
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
Classe de protection (IP)
courant de décharge nominal (8/20)
tension nominale AC
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai type 2
tension max de régime permanent
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose