Acti9 - iPRC - Protection ligne téléphonique analogique

Main media

Le parafoudre iPRC 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, pour une protection des réseaux téléphoniques analogiques (1 ligne). Il possède un courant faible.

 
 

Détails du produit

Câblé en série à l'entrée d'installation privée, le parasurtenseur iPRC protège les téléphones et les modems. De dimensions L185xH90xP66mm avec une largeur de 2 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C.Le parafoudre Acti9 iPRC possède un courant de décharge maximal Imax de 18kA. Son courant de décharge nominal In est de 10kA et sa tension max; de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) de 130Vca et 185Vcc. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 130Vca et 185Vdc entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 130Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 200V.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC 61643-1 et EN 61643-11.
Les parafoudres ACTI9 assurent la protection des équipements de communication contre les surtensions d'origine atmosphérique dûes à la foudre transitant via les réseaux de télécommunication et informatiques ou via les câbles de capteurs.

ACTI9 iPRD/PRD

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ACTI9 iPRD/PRD

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

mise à la terre via

conducteur séparé

déconnexion du signal

Oui

largeur d'assemblage

18 mm

surveillance parasurtension

Oui

tension nominale CA

130...130 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection

160 V

niveau de protection conducteur/masse de signal

200 V

Classe de protection (IP)

IP20

tension continue la plus élevée CC

180 V

signalisation au niveau de l'appareil

sans

niveau de protection conducteur/terre

200 V

niveau de protection conducteur/conducteur

160 V

courant de charge nominal

0.45 A

courant de décharge nominal (8/20)

10 kA

tension max de régime permanent

130 V

version anti-déflagration

Non

fréquence limite

0.05 MHz

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

avec contact de signalisation à distance

Non

type raccordement 1

borne à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.