Gilet sans manches softshell noir taille M

Main media

Gilet sans manches softshell noir taille M en polyester et élasthanne. Technologie sofshell : tissu respirant, résistant à l'eau et assurant une protection thermique. Poches étanches. Cordon de serrage à la taille.

 
 

Détails du produit

Gilet sans manches softshell noir taille M Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne-280 gsm.
Cordon de serrage.
Poches étanches.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Veste / manteau

taille

41...42

type de capuche

sans

taille enfant

Non

genre

unisexe

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

M

imperméabilisé

Oui

coupe du vêtement

coupe standard

jetable

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

isolé thermiquement

Non

matériau

tissu mélangé

étanche à l’eau

Non

Modèle type

veste

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.