Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pantalon Aker noir/gris taille 46 en synthétique et coton. Renfort Cordura sur l'entrejambe et certaines poches. Multipoches : poches porte-outils, 3 poches cuisse, poche mètre et 2 poches dos. Bandes réfléchissantes pour plus de sécurité.
Pantalon Aker avec poches porte-outils noir/gris taille 46 Pantalon de chantier idéal pour les ouvriers professionnels avec son tissu résistant, sa coupe confortable et moderne et ses multiples poches pratiques pour vos outils.
Composition : 65 % polyester, 35 % coton-310 g/m².
Renfort : 100 % Cordura®-219 g/m².
Fermeture éclair centrale Vislon YKK® sur le devant.
Poches porte-outils pour clous/vis en Cordura®, avec angles droits et double fond.
Entrejambe renforcé.
Poche cuisse avec fermeture éclair Vislon.
Poche cuisse avec rabat et fermeture VELCRO®.
Poche cuisse pour téléphone portable.
Boucle pour carte d'identification sous le rabat au niveau de la poche cuisse.
Bandes réfléchissantes.
Poche mètre avec double fond en Cordura®.
Genouillères rembourrées en Cordura®, accessibles depuis l'intérieur.
Deux poches dans le dos, une avec rabat et fermeture VELCRO®.
La position de la genouillère peut être réglée de 5 cm pour un meilleur confort.
Opter pour la taille supérieure à celle habituellement portée.
Avec la gamme d'EPI ''AKER'', BizLine propose des vêtements pour professionnels stylés, confortables et surtout très pratiques avec de multiples poches pour ranger les outils.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
type de longueur
taille
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec bandes réfléchissantes
taille (US/CA)
jetable
coupe du vêtement
Finition ignifugée
type de fermeture
Matériau
étanche à l’eau
Couleur