Doudoune isolante noire taille S

Main media

Doudoune isolante noire taille S, en tissu synthétique et coton, avec une isolation Primaloft pour une bonne protection thermique et imperméable. Multipoches : poches mains et poche intérieure. Manchons élastiques pour couper du froid.

 
 

Détails du produit

Doudoune isolante noire taille S Composition : 100 % polyamide, 65 % polyester, 35 % coton-300 g/m².
Isolation Primaloft® .
Fermeture éclair YKK®.
Mentonnière.
Intérieur du col et des poches brossées en polyester.
Poches pour les mains avec fermeture à bouton.
Poche intérieure.
Manchons élastiques.
Réglage par cordon au niveau de l'ourlet.
Boucle pour carte d'identification.
Détails réfléchissants.

La gamme ''EVOLUTION'' par BizLine, ce sont des vêtements à la coupe moderne et au tissu de haute qualité. Les finitions de chaque vêtement sont travaillées pour assurer un confort maximal tout en permettant une grande liberté de mouvement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Veste / manteau

jetable

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

isolé thermiquement

Oui

type de capuche

sans

taille enfant

Non

genre

homme

lavable en machine

Oui

taille

39...40

Modèle type

veste

couleur

noir

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

S

matériau

autre

imperméabilisé

Oui

coupe du vêtement

coupe standard

étanche à l’eau

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.