Baskets de sécurité TIBER S3 rouges taille 42

Main media

Baskets de sécurité TIBER S3 rouges taille 42 antistatiques, antidérapantes et imperméables. Sans métal. Coque de protection composite garantie d'une meilleure sécurité. Chaussures légères et à semelle flexible pour plus de confort.

 
 

Détails du produit

Baskets de sécurité TIBER® S3 rouges taille 42 Des baskets légères et flexibles, une protection optimale à la ville et sur vos chantiers. Laissez-vous chausser par la ligne moderne et le design des baskets TIBER®.
Composition : tige mesh et microfibre, semelle EVA et caoutchouc, coque composite.
Poids (g) : 499.
Semelle anti-statique.
Chaussures 100 % sans parties métalliques.
Semelle anti-perforation non métallique.
Semelle à crampons antidérapantes: SRC.
Talons absorbeur de chocs.
Chaussures résistantes à l'eau.

Les baskets de sécurité TIBER® : des baskets légères et flexibles pour les professionnels dynamiques. Avec ses différents coloris, elles s'associent facilement à n'importe quel équipement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaussure de sécurité

traitement antibactérien

Non

matériau de la partie supérieure

textile

matériau principal

autre

taille enfant

Non

genre

homme

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

type de fermeture

lacets

Modèle type

bas

couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

64052099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.