Pantalon Grafter gris/noir taille 44

Main media

Pantalon Grafter gris/noir taille 44 en coton très résistant avec renforts Cordura et triple couture intégrale avec fils renforcés. Multipoches : poche cargo, poche mètre, poches genouillères et poches arrières. Taille élastiquée.

 
 

Détails du produit

Pantalon Grafter gris/noir taille 44 Composition : 100 % coton, 100 % nylon-290 g/m².
Fermeture zippée YKK®.
Triple couture intégrale avec fils renforcés.
Poche cargo avec compartiment pour téléphone.
Boucle pour marteau.
Poche mètre à soufflet.
Poches à genouillères en Cordura® accessibles depuis l'extérieur.
2 poches arrières plaquées avec rabat.
Grands passants de ceinture pour attacher une poche à outils.
Taille élastiquée.

Les EPI ''GRAFTER'' par BizLine sont des vêtements allant du short au pantalon en passant par le jeans au style streetwear. À porter aussi bien en ville que sur chantier.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

62034235

Multiple de vente

1

Pantalon de travail

type de longueur

longue 1/1

taille

54...54

taille enfant

Non

genre

homme

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

autre

jetable

Non

coupe du vêtement

coupe standard

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

matériau

autre

étanche à l’eau

Non

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.