Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste chaude stretch Seattle taille XXL en polyester et élasthanne. Technologie Polartec Powerstretch : tissu stretch chaud et à bonne respirabilité. Poche poitrine et 2 poches mains avec fermeture éclair. Boucle pour le pouce.
Veste chaude stretch Seattle taille XXL Composition : 88 % polyester, 12 % élasthanne-230 g/m².
Technologie Polartec® Powerstretch.
Renfort : 100 % polyamide-200 g/m².
Fermeture éclair YKK® centrale sur le devant avec plaquette arrière.
Deux poches pour les mains.
Poche sur la poitrine avec fermeture éclair.
Boucle pour le pouce.
La gamme de vestes BizLine Seattle propose aux professionnels un vêtement chaud et stretch facile à porter sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
taille
type de capuche
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur