Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gilet matelassé sans manches noir taille M en polyester et coton enduit hydrofuge. Multipoches : poche téléphone, poches zippées, poches doubles entrées VELCRO, poche intérieure VELCRO. Bas du dos arrondi contre le vent et le froid.
Gilet matelassé multipoches sans manches noir taille M Composition : 65% polyester, 35% coton sergé enduit hydrofuge-166 g/m2.
Doublure intérieure : 100% tissage à carreaux en coton flanelle.
Fermeture devant zippée sous patte.
Poche avec compartiment pour téléphone avec fermeture VELCRO®.
2 poches extérieures zippées.
2 poches double entrées avec fermeture VELCRO®.
Poche intérieure plaquée avec fermeture VELCRO®.
Ouverture zippée pour un accès à la broderie.
Bas du dos avec forme arrondie.
Les EPI ''GRAFTER'' par BizLine sont des vêtements allant du short au pantalon en passant par le jeans au style streetwear. À porter aussi bien en ville que sur chantier.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
taille
taille enfant
taille (US/CA)
avec poches
taille universelle
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
Couleur
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
nombre de poches