Veste imperméable Brussel taille XXL

Main media

Veste imperméable Brussel taille XXL en tissu polyester coupe-vent et respirant. Totalement imperméable grâce à sa conception entièrement thermocollée et aux poches mains avec fermeture éclair hydrophobe. Capuche réglable grâce à un cordon.

 
 

Détails du produit

Veste imperméable Brussel taille XXL Composition : 100 % polyester-145 g/m².
Tissu imperméable, coupe-vent et respirant Helly Tech®.
Construction entièrement thermocollée.
Pas de coutures aux épaules.
Fermeture éclair étanche.
Fermetures éclair centrale et poche YKK®.
Capuche réglable à l'aide d'un cordon.
Mentonnière.
Deux poches sur le devant avec fermetures éclair imperméables.
Poche intérieure sur la poitrine avec fermeture éclair.
Réglage par cordon au niveau de l'ourlet avec option de bouton pour plus de sécurité.
Réglage VELCRO® aux poignets.
Boucle Click.on dans l'ourlet pour support de carte d'identification.
Dos allongé.

Avec les vestes Brussel, BizLine permet aux professionnels de travailler par tous les temps grâce à des vêtements de travail confortables, stylés et parfaitement imperméables.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

62104000

Veste / manteau

taille

50...52

type de capuche

fixé

taille enfant

Non

genre

homme

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

XXL

imperméabilisé

Oui

coupe du vêtement

coupe standard

jetable

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

isolé thermiquement

Non

matériau

autre

étanche à l’eau

Oui

Modèle type

veste

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.