Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lunettes de protection Rush + fumé avec nez ajustable anti-glisse et branches co-injectées ultra souples. Dotées d'un filtre UV, elles ont également un traitement platinum. Contre les rayures et éclaboussures de produits chimiques.
Les lunettes de protection Rush + offrent une protection supérieure contre les projections de particules solides. Voici quelques caractéristiques clés :
- Composition : Oculaire en PC (polycarbonate) de 2,2 mm de galbe 9, branches en PC (polycarbonate) + TPR (caoutchouc thermoplastique), tresse en nylon ajustable de 15 mm, mousse en SBR (élastomère).
- Poids : 26 g.
- Qualité optique : 1.
- Résistance mécanique : FT.
- Traitement anti-rayures (K).
- Traitement anti-buée (N).
- Protection UV : 2C-1.2 (transparent), 5-3.1 (fumée), 5-1.4 (Copper).
- Finition bicolore : rouge/noir (transparent/fumée), gris/noir (Copper).
Caractéristiques supplémentaires :
- Nez ajustable anti-glisse.
- Branches ultra-souples.
- Monobloc optique pour un large champ de vision.
Ces lunettes de protection offrent un confort optimal avec leur nez ajustable anti-glisse, leurs branches ultra-souples et un champ de vision étendu grâce au monobloc optique. Elles sont idéales pour une variété d'applications nécessitant une protection oculaire fiable. Commandez dès maintenant pour assurer la sécurité de vos yeux sur le lieu de travail.
Les lunettes de protection Rush + assurent protection et design sportif avec sa finition bicolore. Les branches sont ultra souples et les verres panoramiques permettent une meilleure vue du chantier.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
couleur du cadre
matériau du cadre
Type d'aération
verres anti-reflet
verres réfléchissants
couleur des verres
sans buée
résistant aux éraflures
matériau des verres
convient aux lunettes de protection
fragments de verre
ajustable
taille