Bottes de sécurité Wellington S5 noires taille 40

Main media

Bottes de sécurité Wellington S5 noires taille 40 en PVC, antistatiques et imperméables. Talon absorbeur de chocs et semelle intérieure anti-perforation en acier pour une bonne protection des pieds.

 
 

Détails du produit

Bottes de sécurité Wellington S5 noires taille 40 Bottes caoutchouc haute sécurité.
Composition : tige PVC, semelle PVC et nitrile, coque acier, doublure spandex 65 %, polyester 35 %.
Poids (g) : 1215.
Chaussures anti-statique.
Chaussures imperméable.
Semelle intérieure anti-perforation acier.
Talon absorbeur de chocs.
Semelle à crampons anti-dérapante : SRA.

Imperméables et antistatiques, les bottes de sécurité Wellington protègent les pieds de l'humidité. Leur renforcement assure aussi un grand confort et peuvent ainsi être portées plus longtemps.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaussure de sécurité

traitement antibactérien

Non

matériau de la partie supérieure

caoutchouc

matériau principal

polychlorure de vinyle (PVC)

cheville renforcée

Non

doublure

Oui

taille enfant

Non

grande taille

Non

genre

unisexe

haute visibilité (couleur)

Non

avec protection métatarsienne

Non

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

finition ignifugée

Oui

type de fermeture

autre

hauteur

390 mm

étanche à l’eau

Oui

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

64011000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.