Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Doudoune isolante noire taille XXL, en tissu synthétique et coton, avec une isolation Primaloft pour une bonne protection thermique et imperméable. Multipoches : poches mains et poche intérieure. Manchons élastiques pour couper du froid.
Doudoune isolante noire taille XXL Composition : 100 % polyamide, 65 % polyester, 35 % coton-300 g/m².
Isolation Primaloft® .
Fermeture éclair YKK®.
Mentonnière.
Intérieur du col et des poches brossées en polyester.
Poches pour les mains avec fermeture à bouton.
Poche intérieure.
Manchons élastiques.
Réglage par cordon au niveau de l'ourlet.
Boucle pour carte d'identification.
Détails réfléchissants.
La gamme ''EVOLUTION'' par BizLine, ce sont des vêtements à la coupe moderne et au tissu de haute qualité. Les finitions de chaque vêtement sont travaillées pour assurer un confort maximal tout en permettant une grande liberté de mouvement.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
lavable en machine
taille
type de capuche
taille enfant
Modèle type
Couleur
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
genre
Matériau
étanche à l’eau
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement