Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bottes de sécurité Wellington S5 noires taille 47 en PVC, antistatiques et imperméables. Talon absorbeur de chocs et semelle intérieure anti-perforation en acier pour une bonne protection des pieds.
Bottes de sécurité Wellington S5 noires taille 47 Bottes caoutchouc haute sécurité.
Composition : tige PVC, semelle PVC et nitrile, coque acier, doublure spandex 65 %, polyester 35 %.
Poids (g) : 1215.
Chaussures anti-statique.
Chaussures imperméable.
Semelle intérieure anti-perforation acier.
Talon absorbeur de chocs.
Semelle à crampons anti-dérapante : SRA.
Imperméables et antistatiques, les bottes de sécurité Wellington protègent les pieds de l'humidité. Leur renforcement assure aussi un grand confort et peuvent ainsi être portées plus longtemps.
pour voir vos prix et les stocks
Traitement antibactérien
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
avec plaque de protection anti-perforation
Finition ignifugée
type de fermeture
genre
haute visibilité (couleur)
avec protection métatarsienne
cheville renforcée
doublure
grande taille
Hauteur
étanche à l’eau
Couleur
Multiple de vente
Code Douane