Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chaussures cuir Canton SB miel taille 46 antidérapantes et thermorésistantes (300 °C). Sécurité garantie grâce au talon absorbeur de chocs et à la semelle antiperforation en métal. Coque en acier et cousu trépointe pour plus de robustesse.
Chaussures cuir Canton SB miel taille 46 Composition et assemblage robuste, un confort extrême en plus.
Les chaussures Canton : quand la robustesse devient design.
Composition : tige cuir et cuir nubuck, semelle polyuréthane double densité avec insert en EVA, coque acier.
Poids (g) : 823.
Semelle anti-perforation en métal.
Talon absorbeur de chocs.
Semelle à crampons anti-dérapante : SRA.
Semelle thermo-résistante jusqu'à 300 °C.
Conception cousue trépointe.
Les chaussures de sécurité en cuir nubuck Canton sont le parfait mélange entre robustesse et confort. Sa semelle antiperforation et antidérapante protège les ouvriers des chutes et glissades.
pour voir vos prix et les stocks
Traitement antibactérien
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
avec plaque de protection anti-perforation
type de fermeture
Couleur
Multiple de vente
Code Douane