Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pantalon Evolution noir taille 48 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Multipoches : poches à genouillères, poches arrières, poche cuisse, poche mètre et 2 poches suspendues. Un dos relevé est prévu pour plus de confort.
Pantalon Evolution noir taille 48 Sa coupe moderne, son système de poches amélioré et sa conception en matières extensibles en font un pantalon ultra confortable et ultra technique pour les professionnels exigeants.
Composition : Tissu principal : 93 % polyamide, 7 % élasthane - 310 g/m². Tissu secondaire : 79 % coton, 21 % polyester - 295 g/m². Renforcement : 100 % polyamide - 220 g/m².
Renfort en Cordura®.
Fermeture éclair YKK® .
Genoux articulés.
2 poches arrières.
Passants de ceinture.
Large passant de ceinture dans le dos pour une résistante et une stabilité plus grandes.
Renforts en Cordura® à l'ourlet inférieur.
Dos relevé pour plus de confort.
Braguette à fermeture éclair.
Entrejambe renforcé.
Entrejambe à soufflet.
Boucle pour carte d'identification sous le rabat au niveau de la poche cuisse.
Poche genouillère renforcée en Cordura®, accessible depuis l'intérieur.
Poche mètre avec double fond en Cordura®.
Poche cuisse avec rabat pour accessoires/outils.
Boucle avec VELCRO® double des deux côtés pour le support des marteaux.
Boutons en métal, recouverts de plastique.
Deux poches suspendues en Cordura® avec double fond pour plus de résistance et fermeture éclair pour petits outils.
La position de la genouillère peut être réglée de +/- 5 cm pour un meilleur confort.
La gamme ''EVOLUTION'' par BizLine, ce sont des vêtements à la coupe moderne et au tissu de haute qualité. Les finitions de chaque vêtement sont travaillées pour assurer un confort maximal tout en permettant une grande liberté de mouvement.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
type de longueur
taille
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
jetable
taille (US/CA)
coupe du vêtement
Finition ignifugée
type de fermeture
Matériau
étanche à l’eau
Couleur