Veste de travail Everyday noire taille XL

Main media

Veste de travail Everyday noire taille XL en polyester et coton. Multipoches : poche poitrine et 2 poches basses. Fermetures VELCRO. Soufflet dans le dos, tour de taille et poignets réglables pour plus d'aisance.

 
 

Détails du produit

Veste de travail Everyday noire taille XL Composition : 65 % polyester, 35 % coton-240 gsm.
Poche sur la poitrine.
2 poches basses.
Fermetures VELCRO®.
Tour de taille et poignets réglables.
Soufflet d'aisance.

Avec la gamme d'EPI ''EVERYDAY'' Bizline propose des équipements de protection individuelle au style classique. Confortable et résistant à la fois, ils sont parfaits pour les travaux du quotidien.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Veste / manteau

taille

46...48

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

XL

type de capuche

sans

taille enfant

Non

genre

unisexe

couleur

noir

isolé thermiquement

Non

matériau

tissu mélangé

étanche à l’eau

Non

Modèle type

veste

imperméabilisé

Non

coupe du vêtement

coupe standard

jetable

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.