Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gilet matelassé sans manches noir taille S en polyester et coton enduit hydrofuge. Multipoches : poche téléphone, poches zippées, poches doubles entrées VELCRO, poche intérieure VELCRO. Bas du dos arrondi contre le vent et le froid.
Gilet matelassé multipoches sans manches noir taille S Composition : 65% polyester, 35% coton sergé enduit hydrofuge-166 g/m2.
Doublure intérieure : 100% tissage à carreaux en coton flanelle.
Fermeture devant zippée sous patte.
Poche avec compartiment pour téléphone avec fermeture VELCRO®.
2 poches extérieures zippées.
2 poches double entrées avec fermeture VELCRO®.
Poche intérieure plaquée avec fermeture VELCRO®.
Ouverture zippée pour un accès à la broderie.
Bas du dos avec forme arrondie.
Les EPI ''GRAFTER'' par BizLine sont des vêtements allant du short au pantalon en passant par le jeans au style streetwear. À porter aussi bien en ville que sur chantier.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
taille
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
nombre de poches
taille (US/CA)
avec poches
taille universelle
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
Couleur