Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonde CO2 avec 2 sorties Relais pour 2 niveaux + 3 sorties 0-10 V CO² + température +Humidité relative de l'air. Alimentation 24V CA ou CC. Plage de mesure 0-5000 ppm, +5° à +40°C, 30-80% Humidité relative. 2 relais de commutation.
Optimisez votre consommation énergétique avec le capteur CO2 Theben 7160110. En régulant automatiquement la ventilation en fonction de la qualité de l'air, améliorez VOTRE confort. Idéal pour les bureaux, écoles et bâtiments à basse consommation.
Amun
pour voir vos prix et les stocks
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
interconnectable par radio (en option)
avec batterie de secours
avec affichage de la tension
détecte d'autres types de gaz
détecte le gaz irritant
détecte le gaz anesthésique
détecte le gaz naturel
détecte le butane (C4H10)
détecte le propane (C3H8)
détecte le méthane (CH4)
détecte l'ammoniaque (NH3)
détecte le dioxyde de carbone (CO2)
détecte le monoxyde de carbone (CO)
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
connexion par câble
connexion par radio (en standard)
détecte des gaz asphyxiants
détecte des gaz toxiques
détecte des gaz explosifs
détecte des gaz inflammables
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
Classe de protection (IP)
autonome
Type de tension de fonctionnement
Type détecteur
Type de tension d'alimentation
Hauteur/Profondeur
Longueur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme