Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec 1 prise de courant encastrée et connectée avec passerelle + 1 commande sans fils Départ/Arrivée - livré complet avec supports, protection de chantier, enjoliveurs et plaques de finition titane
Prise Control : Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée. Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Commande générale sans fil Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans. Voyant LED avec indicateur de batterie faible
L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
Céliane with netatmo
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Système de bus KNX-radio
tension de fonctionnement
Radio bidirectionnelle
Compatible Energeasy connect
serveur Web
possibilité de mise à jour
interface IR
interface radio
dépendant du fournisseur
protocole
visualisation
Système de bus LON
protection contre le démontage
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Autres systèmes de bus
Système de bus KNX
Modèle type
Type de tension
Type de pose