Goujon d'ancrage en acier électrozingué M8 x 50 mm (x 10)

Main media

Goujon d'ancrage en acier électrozingué M6 x 90 mm (x 10) pour fixation lourde dans les matériaux pleins. Écrou et rondelle prémontés. Distance au bord, entraxe et épaisseur minimum du support faible. Profondeur d'ancrage réduite.

 
 

Détails du produit

Goujons d'ancrage en acier électrozingué M8 x 50 mm. Ce lot comprend 10 goujons spécialement conçus pour les fixations lourdes dans les matériaux pleins tels que le béton non fissuré et la pierre.
Fabriqués en acier électrozingué, ces goujons offrent une résistance et une durabilité optimales. Ils sont conçus pour des applications exigeantes nécessitant une fixation solide et sécurisée.
Les goujons d'ancrage sont de l'option 7, ce qui signifie qu'ils répondent à des normes de qualité élevées. Un certificat ATE (Appréciation Technique Européenne) est disponible sur demande, garantissant la conformité et la fiabilité des goujons.
La pose de ces goujons est simple et rapide. Il vous suffit de les insérer à travers l'objet à fixer. Les écrous et rondelles sont pré-montés, ce qui facilite l'installation. De plus, la distance au bord, l'entraxe et l'épaisseur minimum du support sont faibles, ce qui permet une fixation discrète. La profondeur d'ancrage réduite est également un avantage, offrant une installation plus pratique.
Les goujons d'ancrage en acier électrozingué M6 x 45 mm sont parfaits pour les fixations lourdes dans les matériaux pleins. Ils offrent une solution fiable et durable pour vos travaux de construction et de fixation.
Simplifiez vos fixations avec nos goujons d'ancrage en acier électrozingué M8 x 50 mm.

Spécificités techniques

Boulon d'ancrage

montage à distance

Oui

intégration à fleur

Non

montage traversant

Oui

qualité du matériel du manchon

autre

diamètre d'alésage

8 mm

dimension du filetage en pouces

5/16 pouce

taille de filetage (métrique)

8

type de filetage

métrique

Longueur

50 mm

profondeur min. de trou de foret

55 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.