Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette D= 12 x 60 mm vis D= 8-10 (x 35)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 12 mm
  • Longueur 60 mm

Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette en polyamide 6 D= 12 x 60 mm vis D= 8-10 (x 35). Fixations légères dans les matériaux pleins. Ergots anti-rotation pour une fixation optimale.

 
 

Détails du produit

Pack de 35 chevilles matériaux pleins ALFA avec collerette Ø 12 x 60 mm et vis Ø 8-10. Ces chevilles sont spécialement conçues pour les fixations légères dans les matériaux pleins tels que le béton, le béton cellulaire, le parpaing plein et la brique pleine.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles sont conçues pour résister à des températures allant de -40°C à +60°C, assurant ainsi leur performance dans diverses conditions.
Les chevilles matériaux pleins ALFA sont de couleur gris RAL 7035, offrant une esthétique discrète et harmonieuse.
Ces chevilles sont dotées d'ergots anti-rotation qui garantissent une fixation optimale, évitant ainsi tout mouvement indésirable. De plus, la collerette permet un positionnement parfait lors de l'installation, assurant une fixation précise et sécurisée.
Les chevilles matériaux pleins ALFA Ø 12 x 60 mm avec collerette et vis sont indispensables pour toutes vos fixations légères dans les matériaux pleins.

Les chevilles ALFA de BizLine sont idéales pour les fixations légères dans les matériaux pleins (béton, béton cellulaire, parpaing plein et brique pleine). Avec ses ergots et sa collerette pour une partie de la gamme, la pose est optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

avec bord

Oui

adapté au béton-gaz

Non

adapté au diamètre de vis

8...10 mm

profondeur de trou de foret

75 mm

diamètre d'alésage

12 mm

Matériau

plastique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

avec vis

Non

Couleur

gris

Longueur

60 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.