Cheville à frapper PZ D= 6 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 100

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 45 mm
  • Modèle type cheville universelle

Cheville à frapper D= 5 x 40 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 100) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.

 
 

Détails du produit

Pack de 100 chevilles à frapper PZ Ø 6 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis. Ces chevilles sont spécialement conçues pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières et bien d'autres applications.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Leur collerette plate renforcée garantit une fixation solide et sécurisée, assurant ainsi la stabilité de vos installations.
Chaque cheville est livrée avec une vis en acier 4.8 zingué, dotée d'une tête fraisée PZ. Cette combinaison de matériaux de haute qualité assure une fixation robuste et fiable.
La pose de ces chevilles est simple et rapide, il vous suffit d'utiliser un marteau pour les enfoncer dans le matériau. Cette méthode pratique vous permet d'installer vos fixations en un rien de temps, sans nécessiter d'outils spéciaux.
Les chevilles à frapper PZ Ø 6 x 40 mm avec collerette plate renforcée et vis sont indispensables pour toutes vos fixations de goulottes, chemins de câble, cornières et bien plus encore.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

convient pour brique à perforation verticale

Non

convient pour brique pleine

Oui

convient pour panneau de particules

Non

adapté au béton-gaz

Non

adapté au placoplâtre

Non

adapté à une fixation avec collier

Non

adapté à la pierre naturelle

Oui

adapté au grès calcaire

Oui

adapté au béton

Non

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au diamètre de vis

0...4 mm

profondeur de trou de foret

50 mm

Matériau

plastique

Longueur

45 mm

Couleur

gris

qualité du matériau

polyamide

avec vis

Oui

Modèle type

cheville universelle

convient pour béton cellulaire

Oui

montage à distance

Non

intégration à fleur

Non

montage traversant

Non

adapté au bois

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.