Cheville universelle en polyamide 6 D= 12 x 60 mm pour vis D= 8-10mm (x 25) pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100.
Pack de 25 chevilles universelles en polyamide 6 Ø 12 x 60 mm avec vis Ø 8-10 mm. Ces chevilles sont polyvalentes et adaptées aux fixations légères telles que les goulottes, les luminaires, ainsi qu'aux fixations moyennes comme les tableaux électriques, les armoires, etc. Elles conviennent à tous types de supports, qu'ils soient pleins, creux, tendres ou durs.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles sont conçues pour une tenue en température allant de -40°C à +60°C, assurant ainsi leur performance dans diverses conditions.
Ces chevilles universelles sont très faciles à appliquer grâce à leur faible couple de serrage. Leur fonctionnement ingénieux permet une fixation rapide et efficace. De plus, leur collerette fine évite le glissement des chevilles lors de l'installation. Les ailettes anti-rotation empêchent également les chevilles de tourner dans le trou, assurant une fixation solide.
Ces chevilles universelles peuvent être utilisées avec tous types de vis, que ce soit des vis bois, des tiges filetées, des vis tête hexagonale ou des tire-fonds.
Que ce soit pour des projets professionnels ou des travaux de bricolage, ces chevilles universelles en polyamide 6 Ø 12 x 60 mm sont indispensables pour vos fixations légères et moyennes.
pour voir vos prix et les stocks
convient pour brique à perforation verticale
convient pour brique pleine
convient pour panneau de particules
adapté au béton-gaz
adapté au diamètre de vis
adapté au placoplâtre
adapté à une fixation avec collier
adapté à la pierre naturelle
adapté au grès calcaire
adapté au béton
avec bord
adapté à une vis à bois hexagonale
profondeur de trou de foret
diamètre d'alésage
Matériau
Longueur
qualité du matériau
avec vis
Modèle type
Couleur
convient pour béton cellulaire
montage à distance
intégration à fleur
montage traversant
Multiple de vente