Douille de frappe en acier zingué avec collerette M6 x 25 mm (x 150)

Main media

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation goujon
  • diamètre d'alésage 8 mm
  • taille de filetage (métrique) 6

Cheville à frapper D= 8 x 100 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 50) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.

 
 

Détails du produit

La douille de frappe en acier zingué avec collerette M6 x 25 mm (x 150), conçue pour répondre à vos besoins de fixation dans des matériaux solides tels que le béton et la pierre.
Cette douille de frappe offre une expansion très facile grâce à l'utilisation de l'outil approprié, ce qui facilite grandement l'installation. De plus, elle présente une profondeur de perçage réduite, ce qui permet une fixation plus rapide et efficace.
Cette douille de frappe est idéale pour la fixation de chemins de câbles, machines, tuyaux et systèmes de ventilation dans des matériaux solides tels que le béton et la pierre. Sa construction en acier zingué lui confère une résistance et une durabilité exceptionnelles, assurant ainsi une fixation solide et fiable.

Spécificités techniques

Goujon d'ancrage à frapper

dispositif de fixation

goujon

homologation disponible

Oui

zone de traction de charge admissible

1.7 kN

diamètre d'alésage

8 mm

taille de filetage (métrique)

6

type de filetage

métrique

Longueur

25 mm

matériau du manchon

acier

profondeur min. de trou de foret

25 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.