Cheville à expansion longue en nylon PA 6 D= 8 x 120 mm avec vis Torx (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • Modèle type cheville à expansion
  • Longueur 120 mm

Cheville à expansion longue en nylon PA 6 D= 8 x 120 mm avec vis TX en acier zingué (x 50) pour fixation de cadres, portes, chevrons, radiateurs dans les matériaux creux et pleins. Meilleure prise grâce à une expansion multiple innovante.

 
 

Détails du produit

Nous vous proposons notre pack de 50 chevilles à expansion longue en nylon PA 6, d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 120 mm, accompagnées de vis TX en acier zingué. Cette solution polyvalente est parfaite pour la fixation de cadres, portes, chevrons, radiateurs dans les matériaux creux et pleins. Les chevilles en nylon PA 6 de haute qualité offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Les vis en acier zingué blanc 6.8 tête fraisée assurent une fixation solide et fiable.
Notre conception innovante avec une expansion multiple offre une meilleure prise, garantissant une fixation robuste dans une variété de matériaux. Ces chevilles sont prêtes à l'emploi, simplifiant ainsi vos travaux de fixation. De plus, les chevilles sont accompagnées d'un certificat ATE-10/0425, attestant notre engagement envers la qualité et la conformité aux normes. Choisissez la fiabilité avec nos chevilles à expansion longue en nylon PA 6. Commandez dès maintenant pour une solution prête à l'emploi, adaptée à une large gamme de fixations dans les matériaux creux et pleins.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au diamètre de vis

6...6 mm

profondeur de trou de foret

80 mm

diamètre d'alésage

8 mm

avec vis

Oui

Modèle type

cheville à expansion

Couleur

gris

Matériau

plastique

Longueur

120 mm

qualité du matériau

polyamide

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.