Douille de frappe en acier zingué avec collerette M12 x 50 mm (x 30)

Main media

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation autre
  • diamètre d'alésage 15 mm
  • taille de filetage (métrique) 12

Douille de frappe en acier zingué avec collerette M12 x 50 mm (x 30) pour fixer de chemins de câbles, machines, tuyaux et systèmes de ventilation dans le béton et la pierre solide. Expansion très facile grâce à l'utilisation de l'outil.

 
 

Détails du produit

Découvrez nos douilles de frappe en acier zingué avec collerette M12 x 50 mm. Ce lot comprend 30 douilles spécialement conçues pour les fixations de chemins de câbles, machines, tuyaux et systèmes de ventilation dans le béton et la pierre solide.
Fabriquées en acier zingué, ces douilles offrent une résistance et une durabilité optimales. Elles sont conçues pour des applications exigeantes nécessitant une fixation solide et sécurisée.
Les douilles de frappe permettent une expansion très facile grâce à l'utilisation de l'outil approprié. Cela facilite l'installation et assure une fixation fiable. De plus, la profondeur de perçage réduite permet une installation plus pratique.
Ces douilles sont idéales pour les fixations dans le béton et la pierre solide. Que ce soit pour des installations électriques, des systèmes de câblage ou d'autres applications nécessitant une fixation robuste, ces douilles sont un choix idéal.
Simplifiez vos fixations avec nos douilles de frappe en acier zingué avec collerette M12 x 50 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goujon d'ancrage à frapper

dispositif de fixation

autre

homologation disponible

Oui

zone de traction de charge admissible

4.5 kN

diamètre d'alésage

15 mm

taille de filetage (métrique)

12

type de filetage

métrique

Longueur

50 mm

matériau du manchon

acier

profondeur min. de trou de foret

50 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.