Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Goujon d'ancrage en acier électrozingué M8 x 100 mm (x 50) pour fixation lourde dans les matériaux pleins. Écrou et rondelle prémontés. Distance au bord, entraxe et épaisseur minimum du support faible. Profondeur d'ancrage réduite.
Goujons d'ancrage en acier électrozingué M10 x 65 mm. Ce lot comprend 10 goujons spécialement conçus pour les fixations lourdes dans les matériaux pleins tels que le béton non fissuré et la pierre.
Fabriqués en acier électrozingué, ces goujons offrent une résistance et une durabilité optimales. Ils sont conçus pour des applications exigeantes nécessitant une fixation solide et sécurisée.
Les goujons d'ancrage sont de l'option 7, ce qui signifie qu'ils répondent à des normes de qualité élevées. Un certificat ATE (Appréciation Technique Européenne) est disponible sur demande, garantissant la conformité et la fiabilité des goujons.
La pose de ces goujons est simple et rapide. Il vous suffit de les insérer à travers l'objet à fixer. Les écrous et rondelles sont pré-montés, ce qui facilite l'installation. De plus, la distance au bord, l'entraxe et l'épaisseur minimum du support sont faibles, ce qui permet une fixation discrète. La profondeur d'ancrage réduite est également un avantage, offrant une installation plus pratique.
Les goujons d'ancrage en acier électrozingué M10 x 65 mm sont parfaits pour les fixations lourdes dans les matériaux pleins. Ils offrent une solution fiable et durable pour vos travaux de construction et de fixation.
Simplifiez vos fixations avec nos goujons d'ancrage en acier électrozingué M10 x 65 mm.
pour voir vos prix et les stocks
matériau de l'ancre
montage à distance
intégration à fleur
montage traversant
qualité du matériel du manchon
ancrage
diamètre d'alésage
dimension du filetage en pouces
taille de filetage (métrique)
Type de filetage
Longueur
matériau du manchon
profondeur min. de trou de foret
Multiple de vente