Cheville universelle en polyamide 6 D= 10 x 50 mm vis D= 6-8 mm (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 10 mm
  • Longueur 50 mm
  • Modèle type cheville universelle

Cheville universelle en polyamide 6 D= 10 x 50 mm pour vis D= 6-8 mm (x 50) pour charges légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à poser. Le col fin empêche le glissement. Plage de températures (°C) : -40 à +100.

 
 

Détails du produit

Pack de 50 chevilles universelles en polyamide 6 Ø 10 x 50 mm avec vis Ø 6-8 mm. Ces chevilles sont polyvalentes et adaptées aux fixations légères telles que les goulottes, les luminaires, ainsi qu'aux fixations moyennes comme les tableaux électriques, les armoires, etc. Elles conviennent à tous types de supports, qu'ils soient pleins, creux, tendres ou durs.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles sont conçues pour une tenue en température allant de -40°C à +60°C, assurant ainsi leur performance dans diverses conditions.
Ces chevilles universelles sont très faciles à appliquer grâce à leur faible couple de serrage. Leur fonctionnement ingénieux permet une fixation rapide et efficace. De plus, leur collerette fine évite le glissement des chevilles lors de l'installation. Les ailettes anti-rotation empêchent également les chevilles de tourner dans le trou, assurant une fixation solide.
Ces chevilles universelles peuvent être utilisées avec tous types de vis, que ce soit des vis bois, des tiges filetées, des vis tête hexagonale ou des tire-fonds.
Que ce soit pour des projets professionnels ou des travaux de bricolage, ces chevilles universelles en polyamide 6 Ø 10 x 50 mm sont indispensables pour vos fixations légères et moyennes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

convient pour brique à perforation verticale

Oui

convient pour brique pleine

Oui

convient pour panneau de particules

Oui

convient pour béton cellulaire

Oui

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au placoplâtre

Oui

adapté à une fixation avec collier

Oui

adapté au diamètre de vis

6...8 mm

montage à distance

Non

intégration à fleur

Oui

montage traversant

Oui

adapté au bois

Oui

adapté à la pierre naturelle

Oui

adapté au grès calcaire

Oui

adapté au béton

Oui

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Oui

profondeur de trou de foret

70 mm

qualité du matériau

polyamide

diamètre d'alésage

10 mm

Matériau

plastique

Longueur

50 mm

Couleur

gris

avec vis

Non

Modèle type

cheville universelle

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.