Cheville à expansion longue en nylon PA 6 D= 10 x 115 mm avec vis Torx (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 80 mm
  • Modèle type cheville à expansion
  • Longueur 115 mm

Cheville à expansion longue en nylon PA 6 D= 10 x 115 mm avec vis TX en acier zingué (x 50) pour fixation de cadres, portes, chevrons, radiateurs dans les matériaux creux et pleins. Meilleure prise grâce à une expansion multiple innovante.

 
 

Détails du produit

Renforcez vos fixations avec notre pack de 50 chevilles à expansion longue en nylon PA 6, d'un diamètre de 10 mm et d'une longueur de 115 mm, accompagnées de vis TX en acier zingué. Cette solution polyvalente est conçue pour la fixation de cadres, portes, chevrons, radiateurs dans les matériaux creux et pleins. Fabriquées en nylon PA 6 de haute qualité, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Les vis en acier zingué blanc 6.8 tête fraisée assurent une fixation solide et fiable. L'innovation se trouve dans notre conception avec une expansion multiple, offrant une meilleure prise pour des fixations robustes dans une variété de matériaux. Ces chevilles sont prêtes à l'emploi, simplifiant ainsi vos travaux de fixation. De plus, les chevilles sont accompagnées d'un certificat ATE-10/0425, garantissant notre engagement envers la qualité et la conformité aux normes. Choisissez la fiabilité avec nos chevilles à expansion longue en nylon PA 6. Commandez dès maintenant pour une solution prête à l'emploi, adaptée à une large gamme de fixations dans les matériaux creux et pleins.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au diamètre de vis

7...7 mm

profondeur de trou de foret

80 mm

diamètre d'alésage

80 mm

avec vis

Oui

Modèle type

cheville à expansion

Couleur

gris

Matériau

plastique

Longueur

115 mm

qualité du matériau

polyamide

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.