Cheville laiton M12 x 40 mm avec corps rainuré (x 25)

Main media

Cheville laiton M12 x 40 mm (x 100) idéale pour la réalisation de soupentes légères (montage de faux plafond, etc). Avantage : corps rainuré pour un ancrage maximal. Conseil : utiliser avec les tiges filetées 710 200 à 710 207.

 
 

Détails du produit

Pack de 25 chevilles laiton M12 x 40 mm. Ces chevilles sont idéales pour la réalisation de soupentes légères, telles que le montage de faux plafond, etc.
Fabriquées en laiton, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles sont conçues pour une expansion par vissage, assurant ainsi une fixation solide et sécurisée.
Le corps de la cheville est rainuré, ce qui permet un ancrage maximal dans le matériau. Vous pouvez donc compter sur ces chevilles pour une fixation robuste et fiable.
Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons de les utiliser avec les tiges filetées 710 200 à 710 207. Cette combinaison vous garantit une fixation complète et efficace.
Les chevilles laiton M12 x 40 mm sont indispensables pour la réalisation de soupentes légères.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville filetée

trempé

Non

taille de filetage (métrique)

12

Matériau

laiton

type de filetage

métrique

longueur de tige

40 mm

Traitement de surface

non traité

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.