Cheville à expansion longue en nylon PA 6 D= 8 x 100 mm avec vis Torx (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • Modèle type cheville à expansion
  • Longueur 100 mm

Cheville à expansion longue en nylon PA 6 D= 8 x 100 mm avec vis TX en acier zingué (x 50) pour fixation de cadres, portes, chevrons, radiateurs dans les matériaux creux et pleins. Meilleure prise grâce à une expansion multiple innovante.

 
 

Détails du produit

Optimisez vos fixations avec notre pack de 50 chevilles à expansion longue en nylon PA 6, d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 100 mm, accompagnées de vis TX en acier zingué. Cette solution polyvalente est idéale pour la fixation de cadres, portes, chevrons, radiateurs dans les matériaux creux et pleins. Les chevilles en nylon PA 6 offrent une qualité exceptionnelle, assurant une résistance et une durabilité accrues. La vis en acier zingué blanc 6.8 tête fraisée garantit une fixation solide et fiable. Notre conception innovante avec une expansion multiple offre une meilleure prise, assurant une fixation robuste dans une variété de matériaux. Ces chevilles sont prêtes à l'emploi, simplifiant ainsi vos travaux de fixation. De plus, les chevilles sont accompagnées d'un certificat ATE-10/0425, démontrant notre engagement envers la qualité et la conformité aux normes. Choisissez la fiabilité avec nos chevilles à expansion longue en nylon PA 6. Commandez dès maintenant pour une solution prête à l'emploi et adaptée à une gamme étendue de fixations.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au diamètre de vis

6...6 mm

profondeur de trou de foret

80 mm

diamètre d'alésage

8 mm

avec vis

Oui

Modèle type

cheville à expansion

Couleur

gris

Matériau

plastique

Longueur

100 mm

qualité du matériau

polyamide

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.