Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette D= 5 x 25 mm vis D= 2.5-4 (x 250)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 5 mm
  • Longueur 25 mm
  • Modèle type cheville universelle

Cheville matériaux pleins ALFA avec bride en polyamide 6, D= 5 x 25 mm, pour vis D= 2,5-4 mm (x 250). Fixations légères sur matériaux pleins. Goujons anti-rotation pour une fixation parfaite. Positionnement parfait grâce à la bride.

 
 

Détails du produit

Pack de 250 chevilles matériaux pleins ALFA avec collerette Ø 5 x 25 mm et vis Ø 3-4. Ces chevilles sont spécialement conçues pour les fixations légères dans les matériaux pleins tels que le béton, le béton cellulaire, le parpaing plein et la brique pleine.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles sont conçues pour résister à des températures allant de -40°C à +60°C, assurant ainsi leur performance dans diverses conditions.
Les chevilles matériaux pleins ALFA sont de couleur gris RAL 7035, offrant une esthétique discrète et harmonieuse.
Ces chevilles sont dotées d'ergots anti-rotation qui garantissent une fixation optimale, évitant ainsi tout mouvement indésirable. De plus, la collerette permet un positionnement parfait lors de l'installation, assurant une fixation précise et sécurisée.
Les chevilles matériaux pleins ALFA Ø 5 x 25 mm avec collerette et vis sont indispensables pour toutes vos fixations légères dans les matériaux pleins.

Les chevilles ALFA de BizLine sont idéales pour les fixations légères dans les matériaux pleins (béton, béton cellulaire, parpaing plein et brique pleine). Avec ses ergots et sa collerette pour une partie de la gamme, la pose est optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

convient pour brique à perforation verticale

Non

convient pour brique pleine

Oui

convient pour panneau de particules

Non

convient pour béton cellulaire

Oui

montage à distance

Non

intégration à fleur

Non

montage traversant

Oui

adapté au placoplâtre

Non

adapté à une fixation avec collier

Oui

adapté à la pierre naturelle

Oui

adapté au grès calcaire

Non

adapté au béton

Oui

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Oui

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au diamètre de vis

2.5...4 mm

profondeur de trou de foret

35 mm

diamètre d'alésage

5 mm

Matériau

plastique

Longueur

25 mm

qualité du matériau

polyamide

avec vis

Non

Modèle type

cheville universelle

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.