Cheville à frapper PZ D= 8 x 80 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 80 mm

Cheville à frapper D= 8 x 60 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 50) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.

 
 

Détails du produit

Pack de 50 chevilles à frapper PZ Ø 8 x 80 mm avec collerette plate renforcée et vis. Ces chevilles sont spécialement conçues pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières et bien d'autres applications.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Leur collerette plate renforcée garantit une fixation solide et sécurisée, assurant ainsi la stabilité de vos installations.
Chaque cheville est livrée avec une vis en acier 4.8 zingué, dotée d'une tête fraisée PZ. Cette combinaison de matériaux de haute qualité assure une fixation robuste et fiable.
La pose de ces chevilles est simple et rapide, il vous suffit d'utiliser un marteau pour les enfoncer dans le matériau. Cette méthode pratique vous permet d'installer vos fixations en un rien de temps, sans nécessiter d'outils spéciaux.
Les chevilles à frapper PZ Ø 8 x 80 mm avec collerette plate renforcée et vis sont indispensables pour toutes vos fixations de goulottes, chemins de câble, cornières et bien plus encore.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au béton-gaz

Non

adapté au diamètre de vis

5...5 mm

profondeur de trou de foret

90 mm

avec vis

Oui

Matériau

plastique

Longueur

80 mm

Couleur

gris

qualité du matériau

polyamide

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.