Cheville cloison creuse M4 x 24 mm avec vis tête ronde (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • Matériau acier
  • longueur de cheville 24 mm

Cheville cloison creuse M4 x 24 mm (x 50) avec vis tête ronde double empreinte Phillips et plate pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre ensemble de 50 chevilles spécialement conçues pour les fixations dans les cloisons creuses. Ces chevilles de type M4 mesurent 24 mm de long et sont accompagnées de vis à tête ronde à double empreinte Phillips® et plate. Elles sont idéales pour les fixations de charges lourdes dans des matériaux creux. De plus, elles présentent la possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur, facilitant ainsi le retrait de la cheville si nécessaire.
Ces chevilles conviennent également aux fixations de charges moyennes dans des matériaux creux. Les chevilles de taille M4, M5 et M6 sont embouties en une seule pièce, avec des collerettes pliées détachables pour minimiser les risques de rupture. Les chevilles de taille M8 sont équipées d'écrous et de collerettes soudés, offrant une fixation solide. Comme mentionné précédemment, la possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur simplifie le processus de retrait de la cheville si nécessaire.
Choisissez nos chevilles cloison creuse M6 pour des fixations fiables de charges lourdes ou moyennes dans des matériaux creux. Elles vous offrent une solution pratique et robuste pour vos projets de fixation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville pour cloison creuse

type de filetage

métrique

avec vis

Oui

profondeur min. de trou de foret

8 mm

diamètre d'alésage

8 mm

avec filetage

Oui

taille de filetage (métrique)

8

Matériau

acier

longueur de cheville

24 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.