Cheville à frapper PZ D= 8 x 60 mm avec collerette plate renforcée et vis (x 50)

Main media

Cheville à frapper PZ D= 8 x 60 mm en polyamide 6 avec collerette plate renforcée et vis tête fraisée Pozidriv en acier 4.8 zingué (x 50) pour fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Pose simple et rapide avec un marteau.

 
 

Détails du produit

Pack de 50 chevilles à frapper PZ Ø 8 x 60 mm avec collerette plate renforcée et vis. Ces chevilles sont spécialement conçues pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières et bien d'autres applications.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Leur collerette plate renforcée garantit une fixation solide et sécurisée, assurant ainsi la stabilité de vos installations.
Chaque cheville est livrée avec une vis en acier 4.8 zingué, dotée d'une tête fraisée PZ. Cette combinaison de matériaux de haute qualité assure une fixation robuste et fiable.
La pose de ces chevilles est simple et rapide, il vous suffit d'utiliser un marteau pour les enfoncer dans le matériau. Cette méthode pratique vous permet d'installer vos fixations en un rien de temps, sans nécessiter d'outils spéciaux.
Les chevilles à frapper PZ Ø 8 x 60 mm avec collerette plate renforcée et vis sont indispensables pour toutes vos fixations de goulottes, chemins de câble, cornières et bien plus encore.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville à frapper

adapté au béton

Oui

avec bord

Oui

adapté au béton-gaz

Non

matériau de la cheville

plastique

diamètre d'alésage

8 mm

Longueur

60 mm

profondeur min. de trou de foret

70 mm

système à vis

pozidriv PZ

Couleur

gris

convient pour brique pleine

Oui

clou à vis fourni

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.