Colonnette 2 compartiments LOGIX 0,68m Aluminium
IK7 système (corps+couvercle)
IK8 pour le corps aluminium
Un kit d'extension Ovaline permettant une arrivée des câbles du plafond
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Logix
pour voir vos prix et les stocks
surface de la partie supérieure
adapté à un montage au plafond
couleur de la colonne
compensation de hauteur
matériau de la colonne d'installation sans halogène
précâblé
montage au sol
déplaçable
profil continu
Modèle type
couleur de la partie supérieure
nombre de cloisons
entrée de câble
matériau de la partie supérieure
largeur de la partie supérieure
type de fixation
matériau de la colonne d'installation
hauteur de colonne
surface de la colonne
forme de colonne
nombre de parties supérieures utilisables
matériau de la partie supérieure sans halogène
qualité du matériau de la partie supérieure
qualité du matériau de la colonne d'installation
section transversale utile
ajustable
Gamme
Multiple de vente
Code Douane