Ce capteur d'énergie PowerTag Energy NSX est un périphérique sans fil monté sous un disjoncteur et connecté au concentrateur de données Panel Server via la com. sans fil ZigBee. En radiofréquence 160A, et auto-alimenté pour ComPacT 3P.
A l'intérieur d'un tableau ou coffret électrique, ce capteur d'énergie associé au disjoncteur est un appareil PowerTag qui doit être installé sous le disjoncteur fixe (avec ou sans Vigi).Le capteur d'énergie PowerTag Energy NSX est un produit tout-en-un sans accessoire. Ce produit communique par radio-fréquence et collecte les données énergétiques, remonte les diagnostics et les alarmes sur les états du disjoncteur. Ce capteur d'énergie PowerTag NSX se monte en amont du disjoncteur en tableau électrique.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur d'energie est dédié aux installations de fortes puissances avec des calibres jusqu'à 630A. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données Panel Server. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
PrismaSeT Active est la dernière génération de tableaux Basse Tension des bâtiments commerciaux connectés au cloud et qui intègre le capteur PowerTag. La mise en service est extrêmement simple et rapide, les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.
Powertag
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
courant nominal (In)
tension nominale (Un) N-L
tension nominale (Un) L-L
signature EDL40
avec code de blocage
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
classe de précision
étalonné
sortie d'impulsion
homologation
blocage de retour
type de tarif
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
largeur en nombre de modules
type d'affichage
courant maximal (Imax)
fréquence
adapté à
Profondeur
Modèle type
Hauteur
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane