TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 80A - 50kA - Everlink - H155mmxL81mmxP116mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3 - IP40 - gris (RAL 7016) - commande par maneton
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 80A / 690V, pour la protection des moteurs triphasés 22-37kW à 400V. Il assure la protection magnétique, le pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, le contrôle marche-arrêt par bascule, la connexion par bornes à vis Everlink BTR. Protection magnétique réglable par cadran, plage de réglage 6-14 In. Il met à disposition des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). À utiliser en association avec un relais de surcharge thermique de classe 10 ou 20 pour compléter la protection du moteur. Certifié multi normes (CEI, CCC, EAC, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane