Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hauteur ajustable pour s'adapter aux petits comme aux grand
Rotation à 180°
Silencieux (70 dB)
Longévité (moteur à induction)
Résistance en atmosphère chlorée
Fréquentation : Intensive (moteur à induction)
Niveau sonore : 70 dB
Anti-vandalisme : Capotage en ABS PC IK10*
Alimentation : 220-240V / 50Hz
CE -Classe II – IP23*
Garantie 3 ans
Neptune
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Couleur de base
compteur à prépaiement
valeur de raccordement
commande
avec barre profilée